293-821-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm (0,001mm)
Digim. Bügelmeßschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:293-821-30
Rubix:1025241
EAN:4946368673158



Produktdetails : 293-821-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm (0,001mm)
Digitale Bügelmessschraube
Serie 293
Eine Praxisorientierte kosteneffektive Mitutoyo digitale Bügelmessschraube. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung.
Serie 293
Eine Praxisorientierte kosteneffektive Mitutoyo digitale Bügelmessschraube. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung.
Stärken
• Hohe Messgenauigkeit: MPE ±2 µm im Bereich 0–25 mm
• Schnelle Ablesung dank 7,5-mm-LCD
• Sichere Wiederholbarkeit durch Ratschenmechanik
• Rahmen mit Thermoschutz zur Stabilisierung langer Messreihen
• Tasten-Sperre für sichere Parametereinstellungen
• Langlebige, feinbearbeitete Hartmetall-Messflächen
• ORIGIN-Funktion für das Setzen und Speichern des Nullpunkts
• Schnelle Ablesung dank 7,5-mm-LCD
• Sichere Wiederholbarkeit durch Ratschenmechanik
• Rahmen mit Thermoschutz zur Stabilisierung langer Messreihen
• Tasten-Sperre für sichere Parametereinstellungen
• Langlebige, feinbearbeitete Hartmetall-Messflächen
• ORIGIN-Funktion für das Setzen und Speichern des Nullpunkts
Anwendungen
• Dimensionelle Prüfungen in Werkstatt, Wareneingang und Fertigung
• Messung bearbeiteter Metall-, Kunststoff- und Verbundbauteile
• Qualitätslabor- und Prüfanwendungen
• Maschinenabstimmung und Instandhaltungsprüfungen
• Messung bearbeiteter Metall-, Kunststoff- und Verbundbauteile
• Qualitätslabor- und Prüfanwendungen
• Maschinenabstimmung und Instandhaltungsprüfungen
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 25 mm |
| Spindeldurchmesser | 6,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen