293-230-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm (0,001mm) IP65 mi

Mitutoyo Bügelmessschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:293-230-30
Rubix:1184393
EAN:4946368672823
293-230-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm (0,001mm) IP65 mi

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 293-230-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm (0,001mm) IP65 mi


Digitale Bügelmessschraube IP65
Serie 293 - Individueller Messbereich mit Datenausgabe
Eine strahlwassergeschützte digitale Mitutoyo Bügelmessschraube geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Ratschentrommel gewährleistet reproduzierbare Messung. Digimatic Datenausgabe.
Mitutoyo Bügelmessschraube

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum25 mm
Zolltarifcode90173000
284,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage