258.12 Dichtring aus Aluminium, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Dichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:258.12
Rubix:343639
Hersteller:114096
EAN:4047322066747




Dokumente
Produktdetails : 258.12 Dichtring aus Aluminium, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.
Dichtring aus Aluminium, Temperatur max. 250 °C, für Gewinde G 1/8, AL 99,5, weich, VPE 100 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | dichtring aus aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
