Referenzen
FAG:FSV615
Rubix:512461
Hersteller:0383897620000
EAN:4012801214933

Produktdetails : FSV 615 (FAG) Filzdichtring FAG
Filzdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13,5x123,9x123,9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 759 g |
| Typ | filzsiegel |
| Innendurchmesser | 66,5 mm |
| Außendurchmesser | 123,9 mm |
| Breite | 13,5 mm |
| Serie | fsv |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,42 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
105,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
