5120100114 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 115mm
Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:STORZ-DICHTRING WEISS 115 MM
Rubix:74708
Hersteller:5120100114
EAN:4030477024441

Produktdetails : 5120100114 Dichtring, mit Doppel O-Ring-Fuss, 115mm
Teguma Dichtungsringe mit Doppel-O-Ring-Fuß. System Storz, Saug- und Druckausführung (Typ DS).
Dichtungsring mit Doppel-O-Ring-Fuß, Saug- und Druckausführung (Typ DS)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Typ | storz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
