K2078.114800550 Dichtring, DIN7603, Form:A, KUPFER
DICHTRING, FORM:A FLACHDICHTRING KUPFER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2078.114800550
Rubix:3726509
Hersteller:K2078.114800550
EAN:4059245858125



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54,9 mm |
| Stärke | 2 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2078.114800550 Dichtring, DIN7603, Form:A, KUPFER
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen nach außen und schützen gleichzeitig das System vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Dichtringe aus Kupfer und Aluminium können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit. Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908 und Hohlschrauben verwendet. Temperaturbereich: Kupfer max. 300 °C. Aluminium max. 200 °C.
Werkstoff: Kupfer oder Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K2078.110500075 Hinweis: Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen nach außen und schützen gleichzeitig das System vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Dichtringe aus Kupfer und Aluminium können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit. Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908 und Hohlschrauben verwendet. Temperaturbereich: Kupfer max. 300 °C. Aluminium max. 200 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 54,9 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | kupfer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage