74 06 200. Kraft-Seitenschneider VDE 200mm mit 2K-Griff Knipex

Diagonalschneider mit hoher Hebelwirkung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:74 06 200
Rubix:1030839
EAN:4003773033820
74 06 200.. Kraft-Seitenschneider VDE 200mm mit 2K-Griff Knipex

Technische Zusammenfassung

Backenformdiagonal
Länge200 mm
Gewicht304 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 74 06 200. Kraft-Seitenschneider VDE 200mm mit 2K-Griff Knipex


Kompakt, kraftvoll und ergonomisch – der Knipex 74 06 200 Kraft-Seitenschneider eignet sich ideal zum mühelosen Schneiden besonders harter Werkstoffe. Dank seiner hohen Übersetzung reduziert er den Kraftaufwand erheblich und überzeugt durch überragende Schneidleistung, extreme Belastbarkeit und außergewöhnliche Langlebigkeit.

Eigenschaften:
Der Knipex 74 06 200 Kraft-Seitenschneider ist für den intensiven Dauereinsatz in anspruchsvollen Industrie- und Handwerksumgebungen konzipiert. Die optimierte Schneidengeometrie, eine präzise Gelenkkonstruktion sowie ergonomisch gestaltete Griffe sorgen für maximale Effizienz – selbst beim Durchtrennen harter Materialien wie Pianodraht. Die aus einem Stück geschmiedete Gelenkachse garantiert höchste Stabilität und Zuverlässigkeit im Langzeiteinsatz. Ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griffe mit VDE-Isolierung bieten eine sichere und komfortable Handhabung, während die verchromte Oberfläche Korrosionsschutz bietet und die Wartung erleichtert.

Spezifikationen:
• Hersteller-Referenz: 74 06 200
• Abmessungen: 200 x 56 x 26 mm
• Griffe: isolierte Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-zertifiziert
• Oberfläche: verchromt
• Typ: Kraft-Seitenschneider
• Schneidenhärte: ca. 64 HRC
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 4,2 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 3,0 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 2,5 mm

Normen:
• DIN ISO 5749
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• VDE-Prüfung
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex ist ein renommierter deutscher Werkzeughersteller mit Spezialisierung auf hochwertige Zangen seit 1882. Das Unternehmen mit Sitz und Produktion in Wuppertal beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende und steht für kompromisslose Qualität „Made in Germany“. Durch die konsequente Spezialisierung auf Zangen bietet Knipex branchenführende Präzision, Innovationskraft und technische Exzellenz.

Stärken

• Kraftsparendes Schneiden durch hohe Übersetzung
• Auch für extrem harte Werkstoffe wie Pianodraht geeignet
• Ergonomische Griffform für komfortables Arbeiten im Dauereinsatz
• Isolierte Griffe für maximale Sicherheit bei Elektroarbeiten
• Induktiv gehärtete Schneiden für lange Standzeit
• Kompakte, leichte Bauform – ideal für mobile Einsätze
• Hoher Korrosionsschutz durch Chrom-Beschichtung
• Maximale Stabilität dank geschmiedeter Gelenkachse

Anwendungen

Der Knipex 74 06 200 eignet sich optimal für Fachkräfte in der Elektrotechnik, im Anlagenbau, in der Automobilbranche sowie in industriellen Wartungsbereichen. Perfekt für präzise, kraftvolle Schnitte bei Installationen, Wartungsarbeiten oder im mobilen Service. Ideal für das Durchtrennen verschiedenster Drahtarten – von Kupfer bis gehärtetem Stahl – und bestens geeignet für Arbeiten unter erhöhten Sicherheitsanforderungen im Elektrobereich. Durch die kompakte Bauweise ist der Einsatz auch auf engem Raum oder unterwegs problemlos möglich.

Technische Informationen


Attribute
Backenformdiagonal
Länge200 mm
Gewicht304 g
Schnittleistung4,2 mm
Typdiagonalschneider mit hoher hebelwirkung
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9523490200 Kraft-Seitenschneider VDE 200mm mit 2K-Griff Knipex
  • rubix-de:53250200, 9523490200
  • rubix:1039217
  • hersteller:9523490200
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
37,35 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite