68000047 Dia-Trennsch. Ds 350X2,8X20,0 Sg
Dia-Trennsch. Ds 350X2,8X20,0 Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:DS 350 x 2,8 x 20,0 SG
Rubix:1284899
Hersteller:68000047
EAN:4007220801154




Produktdetails : 68000047 Dia-Trennsch. Ds 350X2,8X20,0 Sg
Dia-Trennsch. Ds 350X2,8X20,0 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | sg (performance line) |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
