68000024 DIA-TRENNSCH. DG 230X2,8X22,23 SG
Dia-Trennsch. Dg 230X2,8X22,23 Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:DG 230 x 2,8 x 22,23 SG
Rubix:1284924
Hersteller:68000024
EAN:4007220801048

Produktdetails : 68000024 DIA-TRENNSCH. DG 230X2,8X22,23 SG
Dia-Trennsch. Dg 230X2,8X22,23 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,8 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 79,5 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
