36624015 DIA-SCHLEIFSCHEIBE D1A1 40-10-10 D151
Dia-Schleifscheibe D1A1 40-10-10 D151
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:D1A1 40-10-10 D 151
Rubix:1281005
Hersteller:36624015
EAN:4007220354643




Produktdetails : 36624015 DIA-SCHLEIFSCHEIBE D1A1 40-10-10 D151
Dia-Schleifscheibe D1A1 40-10-10 D151
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 10 mm |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
