36622015 DIA-SCHLEIFSCHEIBE D1A1 20-10-8 D151
Dia-Schleifscheibe D1A1 20-10-8 D151
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:D1A1 20-10-8 D 151
Rubix:1280960
Hersteller:36622015
EAN:4007220354629




Produktdetails : 36622015 DIA-SCHLEIFSCHEIBE D1A1 20-10-8 D151
Dia-Schleifscheibe D1A1 20-10-8 D151
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 10 mm |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
