DHTG-65-4-A Rundschalttisch

DHTG Rundschalttisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DHTG-65-4-A
Rubix:444714
Hersteller:548077
EAN:4052568189655
DHTG-65-4-A Rundschalttisch
Technische Zusammenfassung
Typrundschalttisch

Produktdetails : DHTG-65-4-A Rundschalttisch


Rundschalttisch DHTG-65-4-A für Positionserkennung. Baugröße=65, Parallelität Teller=<= 0,04 mm, Planlauf Teller=<= 0,02 mm, Rundlauf Teller=<= 0,02 mm, Wiederholgenauigkeit des Schwenkwinkels=<= 0,03 deg
Rundschalttisch DHTG-65-4-A für Positionserkennung. Baugröße=65, Parallelität Teller=<= 0,04 mm, Planlauf Teller=<= 0,02 mm, Rundlauf Teller=<= 0,02 mm, Wiederholgenauigkeit des Schwenkwinkels=<= 0,03 deg

Technische Informationen


Attribute
Typrundschalttisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.005,39 exkl. MwSt.
/ Stück
2.386,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage