DELA.1056.2000 Edelstahl-Massstab, halbflexibel 2000 mm

DELA.1056 - Lineale "lang" halbstarr Inox - 1 Seite

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:DELA.1056.2000
Rubix:3671032
EAN:3662424023521
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge2000 mm
Werkstoffedelstahl 18% cr - 8% ni
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DELA.1056.2000 Edelstahl-Massstab, halbflexibel 2000 mm


Der lange Facom-Edelstahlmaßstab DELA.1056 verbindet hohe Fertigungspräzision mit einfacher Handhabung. Seine halbstarre Ausführung und die einseitige Gravur bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen guter Ablesbarkeit und angenehmer Führung, insbesondere bei diesen großen Längen.

Eigenschaften:
Dieser Maßstab ist für Arbeiten konzipiert, bei denen große Messlängen mit millimetergenauer Präzision erforderlich sind. Die gravierte Oberfläche verfügt über eine Millimeterskala an einer Kante sowie eine Halbmillimeterskala an der anderen und ermöglicht eine klare, durchgängige Ablesung über die gesamte Länge. Der Edelstahl 18/8 bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für den Einsatz in Werkstatt- und Produktionsumgebungen geeignet. Die entspiegelte Oberfläche verbessert die Lesbarkeit auch bei starker Beleuchtung. Die halbstarre Konstruktion stellt einen optimalen Kompromiss zwischen Flexibilität und Stabilität dar und erleichtert Messungen an großen Metallteilen oder ausgedehnten Arbeitsflächen.

Spezifikationen:
• Referenz: DELA.1056
• Verfügbare Längen: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm
• Breite: 30 mm
• Dicke: 0,8 mm
• Material: Edelstahl mit 18 % Chrom und 8 % Nickel
• Skala: eine Kante in mm, eine Kante in 1/2 mm
• Genauigkeitsklasse: II
• Oberflächenbehandlung: entspiegelt
• Gravierte Seiten: einseitig

Normen:
• MID-Richtlinie 2014/32/EU
• Genauigkeitsklasse II

Stärken

• Gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Oxidation und typische Werkstattchemikalien
• Reduziert Lichtreflexionen für bessere Sichtbarkeit, auch bei direkter Beleuchtung
• Sorgt dank feiner Skalierung für eine klare und gleichmäßige Ablesung über die gesamte Länge
• Entspricht den Genauigkeitsanforderungen der Klasse II für industrielle Messanwendungen

Anwendungen

Der Edelstahlmaßstab DELA.1056 eignet sich für Anreißarbeiten, Maßkontrollen und Schneidarbeiten auf großen Flächen. Er wird häufig in Blechbearbeitungsbetrieben, mechanischen Produktionsstätten sowie in Instandhaltungsabteilungen eingesetzt, in denen lange und präzise Messungen erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht237 g
Verpackungsmaße (L x B x H)2020x25x2 mm
Gewicht der Verpackung237 g
Länge2000 mm
Werkstoffedelstahl 18% cr - 8% ni
Typdela.1056.2000
Genauigkeit1 mm - 1/2 mm
109,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage