DELA.1051.300 Edelstahl-Massstab, flexibel 300 mm
DELA.1051 - Flexible Lineale aus rostfreiem Stahl - 2 Seiten
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:DELA.1051.300
Rubix:3475669
EAN:3662424023439

Produktdetails : DELA.1051.300 Edelstahl-Massstab, flexibel 300 mm
Das flexible Edelstahl-Lineal Facom DELA.1051 wurde speziell für Fachkräfte entwickelt, die höchste Präzision und optimale Lesbarkeit benötigen. Beidseitig graviert, vereint es Robustheit, Flexibilität und schnelle Ablesbarkeit durch seine blendfreie Oberfläche. Ideal für präzise Messungen auf unterschiedlichsten Oberflächen überzeugt es durch seine hochwertige Edelstahlkonstruktion.
Eigenschaften:
Das Facom DELA.1051 Lineal besteht aus rostfreiem Edelstahl mit 18 % Chrom und 8 % Nickel, was für hervorragende Korrosions- und Verschleißbeständigkeit sorgt. Dank seiner flexiblen Bauweise passt es sich optimal an unebene Flächen an, ohne die Maßstabilität zu verlieren. Die beidseitige Gravur bietet auf einer Seite eine Millimeter-Skalierung und auf der anderen eine Halbmillimeter-Skalierung für maximale Messgenauigkeit. Die blendfreie Behandlung garantiert beste Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und reduziert die Augenbelastung bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Befestigung: Ja
• Genauigkeitsklasse: II
• Klingenfarbe: Stahl
• Klingendicke: 0,5 mm
• Klingenmaterial: Edelstahl
• Klingenmarkierung: beidseitig
• Linealtyp: Flachlineal
Normen:
Das DELA.1051 entspricht der Genauigkeitsklasse II nach europäischen Normen sowie der MID-Richtlinie 2014/32/EU. Diese Klassifizierung gewährleistet eine maximale Messtoleranz, die den gängigen Anforderungen industrieller Anwendungen entspricht, insbesondere bei Linealen ab 500 mm Länge. Die Einhaltung dieser Norm garantiert zuverlässige Ergebnisse bei Mess-, Anreiß- und Montagearbeiten, bei denen nur geringe Abweichungen toleriert werden dürfen.
Markeninformationen:
Facom, gegründet im Jahr 1918, zählt zu den führenden Marken im Bereich professionelles Werkzeug in Europa. Das Unternehmen entwickelt robuste und innovative Lösungen für Industrie, Luftfahrt, Automobilbranche und Instandhaltung. Facom steht für höchste Qualitätsansprüche und fokussiert sich auf Leistung, Ergonomie und Langlebigkeit. Heute gehört die Marke zum internationalen Konzern Stanley Black & Decker.
Eigenschaften:
Das Facom DELA.1051 Lineal besteht aus rostfreiem Edelstahl mit 18 % Chrom und 8 % Nickel, was für hervorragende Korrosions- und Verschleißbeständigkeit sorgt. Dank seiner flexiblen Bauweise passt es sich optimal an unebene Flächen an, ohne die Maßstabilität zu verlieren. Die beidseitige Gravur bietet auf einer Seite eine Millimeter-Skalierung und auf der anderen eine Halbmillimeter-Skalierung für maximale Messgenauigkeit. Die blendfreie Behandlung garantiert beste Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und reduziert die Augenbelastung bei längerem Einsatz.
Spezifikationen:
• Befestigung: Ja
• Genauigkeitsklasse: II
• Klingenfarbe: Stahl
• Klingendicke: 0,5 mm
• Klingenmaterial: Edelstahl
• Klingenmarkierung: beidseitig
• Linealtyp: Flachlineal
Normen:
Das DELA.1051 entspricht der Genauigkeitsklasse II nach europäischen Normen sowie der MID-Richtlinie 2014/32/EU. Diese Klassifizierung gewährleistet eine maximale Messtoleranz, die den gängigen Anforderungen industrieller Anwendungen entspricht, insbesondere bei Linealen ab 500 mm Länge. Die Einhaltung dieser Norm garantiert zuverlässige Ergebnisse bei Mess-, Anreiß- und Montagearbeiten, bei denen nur geringe Abweichungen toleriert werden dürfen.
Markeninformationen:
Facom, gegründet im Jahr 1918, zählt zu den führenden Marken im Bereich professionelles Werkzeug in Europa. Das Unternehmen entwickelt robuste und innovative Lösungen für Industrie, Luftfahrt, Automobilbranche und Instandhaltung. Facom steht für höchste Qualitätsansprüche und fokussiert sich auf Leistung, Ergonomie und Langlebigkeit. Heute gehört die Marke zum internationalen Konzern Stanley Black & Decker.
Stärken
• Verbesserte Lesbarkeit durch blendfreie Oberfläche
• Doppelte Skalierung (mm / 0,5 mm) für erhöhte Präzision
• Flexible Klinge für unebene Flächen
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl 18 % Cr – 8 % Ni
• Dauerhafte Gravur auf beiden Seiten für längere Lebensdauer
• Optimal für präzise Messungen in Werkstatt und auf Baustelle
• Doppelte Skalierung (mm / 0,5 mm) für erhöhte Präzision
• Flexible Klinge für unebene Flächen
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl 18 % Cr – 8 % Ni
• Dauerhafte Gravur auf beiden Seiten für längere Lebensdauer
• Optimal für präzise Messungen in Werkstatt und auf Baustelle
Anwendungen
Das Edelstahl-Lineal Facom DELA.1051 eignet sich für Mess- und Anreißarbeiten in verschiedensten industriellen Umgebungen. Es wird insbesondere in Fertigungsbetrieben, in der mechanischen Bearbeitung, im Qualitätsmanagement sowie in Präzisionswerkstätten eingesetzt. Dank seiner Flexibilität ist es ideal für Messungen auf gekrümmten oder unregelmäßigen Oberflächen. Typische Einsatzfelder sind die Metallverarbeitung, die industrielle Instandhaltung, die Fertigung technischer Bauteile sowie die Montage mechanischer Komponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 315x15x2 mm |
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Gewicht | 16,1 g |
| Typ | dela.1051.300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen