9110921160 Spiralbohrer DIN1870TF HSS 16,00x355mm MK
DeepHole Morsekegel-Bohrer 16,0x355mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10921160, 9110921160
Rubix:1941404
Hersteller:10921160
EAN:4317784266918


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 355 mm |
| Schnittlänge | 230 mm |
Produktdetails : 9110921160 Spiralbohrer DIN1870TF HSS 16,00x355mm MK
Spiralbohrer überlang DIN1870 HSS Typ TF Schaft MK 16,0x355mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 355 mm |
| Schnittlänge | 230 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std