• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    • Schmiermittel und -systeme(1.217)
    Siehe Schmiertechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Schmiertechnik
    4. Schmiermittel und -systeme
    5. Schmiervorrichtungen
    6. Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
    7. DPAL 6 S W2 Deckplatte

    DPAL 6 S W2 Deckplatte

    Deckplatte

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Stauff:DPAL 6 S W2
    Rubix:1295187
    Hersteller:DPAL 6 S W2
    brand logo

    Produktdetails : DPAL 6 S W2 Deckplatte


    Deckplatte

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73269098
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2,11 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2,51 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    406-603 Einsteckhülse MS für Rohr D 6,0X1,0104856 Verlängerung 75 mm G1/4a x G1/4i Messing501-303-000 Einspritzöler101427 Stützkonsole FLEX Gen 2.0 G1/4a x G1/4i Messing/Kunststoff101390 Schlauchanschluss f G1/4i für Schlauch aØ 8mm Alu/Kunstst.853-380-002 Schlauchstutzen gerade D6/NW4 BEL982-750-111 Hochdruckschlauch432-24162-1 Schlauchstutzen gerade D6/NW4 VS KURZ406-004 Anschlussstück ST D 6,0 M10X1,0 ZN506-139-VS Schwenkverschraubung406-613 Einsteckhülse MS für Rohr D 6X1,25404-612 Überwurfschraube ST D 4 ,0 M 8X1,0 ZN406-158-VS Steckverschraubung GEZ 6-M8X1 NBR404-006 Anschlussstück ST D 4,0 M10X1,0 ZNDAR506 Rohrverbinder,AL 2X M10X1
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap