1-478-08-1-2 (BAHCO) Ergo Feilensatz 5 -Tlg 200 mm Hieb 1 & 2

Dateien Satz 1-478

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:1-478-08-1-2
Rubix:1309111
EAN:7311518141127
1-478-08-1-2 (BAHCO) Ergo Feilensatz 5 -Tlg 200 mm Hieb 1 & 2

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 1-478-08-1-2 (BAHCO) Ergo Feilensatz 5 -Tlg 200 mm Hieb 1 & 2


Das ERGO™-Feilenset 1-478 von Bahco ist speziell entwickelt, um Fachleuten eine komplette und ergonomische Lösung für präzise Feilarbeiten an den unterschiedlichsten Oberflächen zu bieten. Das Set umfasst fünf Feilen mit unterschiedlichen Formen und Funktionen und richtet sich an anspruchsvolle Anwender in den Bereichen Wartung, Mechanik, Industrie und Handwerk.

Eigenschaften:
Jede Feile ist mit einem Zwei-Komponenten-Griff ausgestattet, der nach dem wissenschaftlichen ERGO™-Verfahren entwickelt wurde. Dies garantiert maximalen Komfort und reduziert die Muskelermüdung erheblich. Das ergonomische Design sorgt für eine hervorragende Handhabung und erhöhte Kontrolle, selbst bei längeren Einsatzzeiten. Die Feilen zeichnen sich durch eine hohe Abtragsleistung aus, was die Arbeitseffizienz steigert und die Bearbeitungszeit verkürzt. Das Set enthält Feilen zum Entgraten, Bearbeiten von planen Flächen, scharfen Kanten, Schultern, Löchern, Nuten und konkaven Oberflächen.

Spezifikationen:
• Inhalt: 5 Feilen (1 Flachfeile Bastard, 1 Flachfeile Halbschlicht, 1 Vierkantfeile Bastard, 1 Halbrundfeile Bastard, 1 Rundfeile Bastard)
• Länge: 250 mm oder 200 mm
• Hiebart: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht
• Formen: flach, vierkant, halbrund, rund
• Griff: ERGO™-Zwei-Komponenten-Griff, ergonomisch
• Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand
• Hohe Abtragsleistung

Markeninformationen:
Bahco ist eine weltweit anerkannte Premium-Marke für Werkzeuge, die für Qualität und Innovation steht. Seit 1886 verkörpert das Unternehmen höchste Standards und hält über 400 Patente, darunter für ikonische Werkzeuge wie den verstellbaren Schraubenschlüssel oder Sandflex®-Sägeblätter. Als Teil der SNA Europe Gruppe bietet Bahco tausende Produkte für die Anforderungen der Bau-, Automobil-, Weinbau-, Industrie- und Metallbearbeitungsbranche. Das Logo, ein Fisch mit Haken, symbolisiert seit jeher Zuverlässigkeit und Leistung, verwurzelt in der Tradition hochwertiger Stahlverarbeitung. Durch nutzerzentriertes Design und kontinuierliche Innovationskraft bleibt Bahco der bevorzugte Partner für anspruchsvolle Profis.

Stärken

• Fortschrittliche Ergonomie dank ERGO™-Griff
• Reduzierte Ermüdung des Anwenders
• Vielseitig (5 Feilenformen für unterschiedliche Anwendungen)
• Hohe Schneidleistung und hoher Materialabtrag
• Ideal für intensiven und professionellen Einsatz
• Lieferung in praktischer Kunststofftasche

Anwendungen

Dieses Feilenset eignet sich für zahlreiche Anwendungen, wie das Entgraten von Metallteilen, präzises Feilen von planen oder gewölbten Flächen sowie Finish-Arbeiten in den Bereichen Mechanik, industrielle Wartung oder im Metallbau. Die verschiedenen Formen bieten maximale Flexibilität: Flachfeile für glatte Oberflächen, Vierkantfeile für scharfe Kanten, Rundfeile für Bohrungen usw. Das Set ist für den täglichen und intensiven Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt konzipiert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1060 g
Anzahl Elemente5
Länge200 mm
Zolltarifcode82021000
214,45 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
255,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen