DARQ-K-F10S22-F05S14 Montage-Bs

DARQ Montagebausatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DARQ-K-F10S22-F05S14
Rubix:1805207
Hersteller:553832
EAN:4052568198008
DARQ-K-F10S22-F05S14 Montage-Bs
Technische Zusammenfassung
Typmontagebausatz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DARQ-K-F10S22-F05S14 Montage-Bs


Montagebausatz DARQ-K-F10S22-F05S14 zur Verbindung von Antrieb und Armatur. Basierend auf Norm=EN 15081, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Produktgewicht=1430 g, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Werkstoffinformation Kupplung=hochlegierter Stahl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1346,8 g
Typmontagebausatz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84836080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,53 exkl. MwSt.
/ Stück
188,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage