Darex
Filteroptionen
KATEGORIEN
schwingschleifer, poliermaschine (3)
bohrschrauber (2)
1Hersteller
darex
(5)
5 Produkt (e) mit 5 Variante (n):
8310500020 Bohrerschleifmaschine XT 3000
- darex:48000
- rubix:2971981
- hersteller:48000
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Leistung:330 W
- Gewicht:25 kg
- Leerlaufdrehzahl:2850 rpm
7.288,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8310500015 Bohrerschleifmaschine V-391
- darex:32403
- rubix:2971980
- hersteller:32403
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Leistung:350 W
- Gewicht:8,2 kg
- Leerlaufdrehzahl:2850 rpm
2.989,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
8310500025 Schleifscheibe K 100 für Drill Doctor
- darex:52202
- rubix:3231027
- hersteller:52202
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kabellos:nein
50,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
8310500035 Bohrerschleifmaschine Drill Doctor XP 230 Volt
- darex:56000
- rubix:3337218
- hersteller:56000
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kabellos:nein
149,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
8310500030 Schleifscheibe K 180 für Drill Doctor
- darex:52203
- rubix:3231028
- hersteller:52203
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kabellos:nein
50,72 € exkl. MwSt.
/ Stück




