Referenzen
Fischer:514288
Rubix:3830959
Hersteller:TermoFix H 10
EAN:4048962131833

Produktdetails : TERMOFIX H 10 Dämmstoffhalter
Der konstruktive WDVS-Schraubdübel mit Delta-Seal beschichteter Bohrschraube für Blechuntergründe.
• Optimale Putzanhaftung durch offene Tellergeometrie
• Flexibel kombinierbar mit verschiedenen Schraubenlängen
• Verschlusstopfen im Lieferumfang enthalten
Die fischer TermoFix H Tellerelemente ermöglichen es alle gängingen Dämmstoffplatten flexibel auf Holz- und Plattenbaustoffen mit handelsüblichen Schrauben zu befestigen. Durch die Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen Schaftlängen mit unterschiedlichen Schraubenlängen können jegliche Dämmstoffstärken sicher befestigt werden.
Funktion:
• Der Dübel (Teller und Schraube) wird in der Durchsteckmontage gesetzt
• Nicht tragende Schichten, wie z. B. Kleber und Altputz, sollten nicht als Verankerungsgrund dienen
Stärken
• Die vormontierte Schraube verkürzt die Verarbeitungszeit
• Hoher Korrosionsschutz der Schraube durch die Delta-Seal-Beschichtung. Das bedeutet Sicherheit über Jahre hinweg
• Durch die Verschluss Kugel entsteht eine Luftsäule über dem Schraubenkopf. Diese verringert die Transmissionswärmeverluste
• Der flexible Kopf gleicht die thermisch bedingten Spannungen aus und verhindert Beschädigungen
• Bei sehr weichen Dämmstoffen kombinierbar mit den Dämmtellern DT 90, DT 110, DT 140
Anwendungen
• Befestigung von WDVS-Dämmplatten auf Blechuntergründen
• Oberflächenbündige Montage in WDVS-Dämmstoffen, z. B. Polystyrol
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 10 mm |
| Typ | termofix b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
117,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





