DADB-V6-63-S126-175 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DADB-V6-63-S126-175
Rubix:443541
Hersteller:553335
EAN:4052568196639
DADB-V6-63-S126-175 Faltenbalgbausatz
Technische Zusammenfassung
Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge126 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-63-S126-175 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S126-175 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=63, Hubbereich=126 - 175 mm, Kolbenstangenverlängerung=56 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge126 mm
Max. Länge175 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,67 exkl. MwSt.
/ Stück
159,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen