Referenzen
Festo:DADB-V6-100-S176-250
Rubix:443583
Hersteller:553377
EAN:4052568196844

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 176 mm |
Produktdetails : DADB-V6-100-S176-250 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S176-250 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=100, Hubbereich=176 - 250 mm, Kolbenstangenverlängerung=62 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 323 g |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 176 mm |
| Max. Länge | 250 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen