100X120X30 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 100 X 120 X 30 X 0 BI-FKM B4K674
Rubix:3212160
Hersteller:24220017


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 30 mm |
Produktdetails : 100X120X30 ESV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe ESV
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für den Ersatzteilbedarf von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b4k674 |
| Ausführung | esv |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage