490X520X54 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 490 X 520 X 54 X 15 BI-NBR B4B210
Rubix:3211791
Hersteller:24218632


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 490 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Höhe | 54 mm |
Produktdetails : 490X520X54 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 490 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.307,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.555,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage