200X230X45 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24064261
Rubix:3211504
Hersteller:ES 200 X 230 X 45 X 0 BI-NBR B4B246


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Höhe | 45 mm |
Produktdetails : 200X230X45 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen