Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:ES 32 X 42 X 16 X 0 BI-NBR B3B246
Rubix:3211697
Hersteller:24120643

Produktdetails : 32X42X16 ES BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b3b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
