120X150X28 EKV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe EKV
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EKV 150 X 120 X 28 X 15 BI-FKM B4K674
Rubix:3211459
Hersteller:24144511


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 28 mm |
Produktdetails : 120X150X28 EKV BI-FKM B4K674 Dachmanschettensatz Reihe EKV
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 282 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Werkstoff | bi-fkm b4k674 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage