400X440X40 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 440,00 400,00 40,00 B4B210
Rubix:3211392
Hersteller:24088254


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 400 mm |
| Höhe | 40 mm |
Produktdetails : 400X440X40 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Innendurchmesser | 400 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
566,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen