420X460X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 460,00 420,00 50,00 B4B210
Rubix:3211377
Hersteller:24080149


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Höhe | 50 mm |
Produktdetails : 420X460X50 EK BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1690 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
623,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
741,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen