Steckschlüsseleinsatz Gedore D 20 14, Antriebsvierkant: 1/4 '' | Durchmesser: 14 mm | Länge: 25 mm

D 20 10 Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll UD-Profil 10 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:D 20 14
Rubix:1242911
Hersteller:6226720
EAN:4010886622674
D 20 14 Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll UD-Profil 14 mm
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser14 mm
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9613500140 Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/4Zoll 14 x25 mm


- Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, griffig gerändelt GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser14 mm
Länge25 mm
Endbearbeitungverchromt
Gewicht36 g
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,33 exkl. MwSt.
/ Stück
7,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an