9613500100 Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/4Zoll 10 x25 mm
D 20 10 Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll UD-Profil 10 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 20 10
Rubix:1242844
Hersteller:6226050
EAN:4010886622605

Produktdetails : 9613500100 Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/4Zoll 10 x25 mm
- Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, griffig gerändelt GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Durchmesser | 10 mm |
| Länge | 25 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 20 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std