70 01 110 Seitenschneider schwarz atramentiert Kunststoff überz. 110mm
Cutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:70 01 110
Rubix:1030764
EAN:4003773014324



Dokumente
Produktdetails : 70 01 110 Seitenschneider schwarz atramentiert Kunststoff überz. 110mm
Entwickelt für die täglichen Anforderungen von Elektrikern, Mechatronikern und Elektronikern überzeugt der Knipex-Seitenschneider durch Robustheit, Präzision und Vielseitigkeit. Dank des schmalen Kopfes und der induktiv gehärteten Schneiden eignet er sich besonders für enge Arbeitsbereiche und präzise Schneidarbeiten. Aus Vanadium-Elektrostahl geschmiedet und sorgfältig verarbeitet, garantiert er eine dauerhaft zuverlässige Leistung.
Eigenschaften:
Dieser Seitenschneider bietet eine herausragende Schneidqualität, auch an schwer zugänglichen Stellen, durch seinen schlanken Kopf und die bis zur Spitze geschärften Schneiden. Er wird aus geschmiedetem Vanadium-Elektrostahl hergestellt, mehrfach ölgehärtet und wärmebehandelt, was seine Haltbarkeit erhöht. Die Schneiden sind induktiv auf ca. 61–62 HRC gehärtet und ermöglichen ein zuverlässiges Schneiden von weichen, mittelharten und harten Drähten. Die polierte Oberfläche sowie die schwarze Atramentierung sorgen für zusätzlichen Korrosionsschutz. Kunststoffummantelte Griffe bieten einen sicheren Halt und Komfort auch bei längerer Nutzung. Der Seitenschneider eignet sich universell, insbesondere für präzise Schnitte an dünnen Kupferdrähten, sogar bis zur Schneidspitze.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärtete Schneiden: ca. 61–62 HRC
• Oberfläche: schwarz atramentiert, Kopf poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Material: geschmiedeter Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
• 5 verfügbare Varianten:
- 70 01 110: Länge 110 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 2,0 mm, harter Draht Ø 1,2 mm
- 70 01 125: Länge 125 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 2,3 mm, harter Draht Ø 1,5 mm
- 70 01 140: Länge 140 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 2,5 mm, harter Draht Ø 1,8 mm
- 70 01 160: Länge 160 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 3,0 mm, harter Draht Ø 2,0 mm
- 70 01 180: Länge 180 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 3,0 mm, harter Draht Ø 2,5 mm
Normen:
Dieser Seitenschneider entspricht der Norm DIN ISO 5749, die Anforderungen an Sicherheit, Maße und Leistung von Seitenschneidern für Industrie und Handwerk definiert. Zudem erfüllt er die europäische REACH-Verordnung und garantiert damit die Freiheit von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) in der Herstellung.
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit anerkannter deutscher Hersteller mit über 140 Jahren Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Profiwerkzeuge. Das Unternehmen produziert ausschließlich Zangen, zentral in Wuppertal, und steht für Innovation, Präzision und Langlebigkeit. Knipex bietet eine breite Produktpalette für Industrie, Handwerk und Wartung.
Eigenschaften:
Dieser Seitenschneider bietet eine herausragende Schneidqualität, auch an schwer zugänglichen Stellen, durch seinen schlanken Kopf und die bis zur Spitze geschärften Schneiden. Er wird aus geschmiedetem Vanadium-Elektrostahl hergestellt, mehrfach ölgehärtet und wärmebehandelt, was seine Haltbarkeit erhöht. Die Schneiden sind induktiv auf ca. 61–62 HRC gehärtet und ermöglichen ein zuverlässiges Schneiden von weichen, mittelharten und harten Drähten. Die polierte Oberfläche sowie die schwarze Atramentierung sorgen für zusätzlichen Korrosionsschutz. Kunststoffummantelte Griffe bieten einen sicheren Halt und Komfort auch bei längerer Nutzung. Der Seitenschneider eignet sich universell, insbesondere für präzise Schnitte an dünnen Kupferdrähten, sogar bis zur Schneidspitze.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärtete Schneiden: ca. 61–62 HRC
• Oberfläche: schwarz atramentiert, Kopf poliert
• Griffe: kunststoffummantelt
• Material: geschmiedeter Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet
• 5 verfügbare Varianten:
- 70 01 110: Länge 110 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 2,0 mm, harter Draht Ø 1,2 mm
- 70 01 125: Länge 125 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 2,3 mm, harter Draht Ø 1,5 mm
- 70 01 140: Länge 140 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 2,5 mm, harter Draht Ø 1,8 mm
- 70 01 160: Länge 160 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 3,0 mm, harter Draht Ø 2,0 mm
- 70 01 180: Länge 180 mm, Schneidkapazität mittelharter Draht Ø 3,0 mm, harter Draht Ø 2,5 mm
Normen:
Dieser Seitenschneider entspricht der Norm DIN ISO 5749, die Anforderungen an Sicherheit, Maße und Leistung von Seitenschneidern für Industrie und Handwerk definiert. Zudem erfüllt er die europäische REACH-Verordnung und garantiert damit die Freiheit von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) in der Herstellung.
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit anerkannter deutscher Hersteller mit über 140 Jahren Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Profiwerkzeuge. Das Unternehmen produziert ausschließlich Zangen, zentral in Wuppertal, und steht für Innovation, Präzision und Langlebigkeit. Knipex bietet eine breite Produktpalette für Industrie, Handwerk und Wartung.
Stärken
• Zuverlässiges Schneiden von harten, mittelharten und weichen Drähten dank induktiv gehärteter Schneiden
• Hervorragende Handlichkeit, auch in engen Arbeitsbereichen durch schlanken Kopf
• Hohe Schneidpräzision bis zur Schneidspitze
• Längere Lebensdauer durch Vanadium-Elektrostahl und Öl-Härtung
• Angenehme Ergonomie durch kunststoffummantelte Griffe für komfortable Nutzung
• Polierte Oberfläche und schwarze Atramentierung für verbesserten Korrosionsschutz
• In verschiedenen Größen erhältlich, passend für unterschiedliche Schneidaufgaben
• Hervorragende Handlichkeit, auch in engen Arbeitsbereichen durch schlanken Kopf
• Hohe Schneidpräzision bis zur Schneidspitze
• Längere Lebensdauer durch Vanadium-Elektrostahl und Öl-Härtung
• Angenehme Ergonomie durch kunststoffummantelte Griffe für komfortable Nutzung
• Polierte Oberfläche und schwarze Atramentierung für verbesserten Korrosionsschutz
• In verschiedenen Größen erhältlich, passend für unterschiedliche Schneidaufgaben
Anwendungen
Der Knipex-Seitenschneider eignet sich perfekt für den täglichen Einsatz in Elektronik, Mechatronik und Elektrotechnik. Er schneidet zuverlässig Kabel, Kupferdrähte, feine Litzen oder harte Drähte auch unter beengten Bedingungen. Elektriker setzen ihn bei Installation und Wartung von Kabelsystemen ein, Mechatroniker bei präzisen Eingriffen an komplexen Bauteilen, und Elektroniker nutzen ihn für feine Arbeiten an Leiterplatten. Durch seine kompakte Bauweise und präzise Schneidleistung ist er ein unverzichtbares Werkzeug auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im industriellen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x52x12 mm |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Länge | 110 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Schnittleistung | 2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,40 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
134,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std