CTEU-AS Busknoten

CTEU Feldbusmodul

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CTEU-AS
Rubix:1804496
Hersteller:572555
EAN:4052568260217
CTEU-AS Busknoten
Technische Zusammenfassung
Typfeldbusmodule
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CTEU-AS Busknoten


Busknoten CTEU-AS Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Buchse, M12x1, 4polig, A-codiert, * Stecker, M12x1, 4 polig, A-codiert), Diagnose=(* - Kommunikationsfehler, * - Systemdiagnose, * - Unterspannung), Konfigurations-Unterstützung=keine, Parametrierung=(* - Watchdog disable, * - Watchdog enable)

Technische Informationen


Attribute
Typfeldbusmodule
Zolltarifcode85371099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,79 exkl. MwSt.
/ Stück
325,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage