CRVZS-20 Druckluftspeicher

CRVZS Luftbehälter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CRVZS-20
Rubix:439778
Hersteller:534845
EAN:4052568015848
CRVZS-20 Druckluftspeicher

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen20 l
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRVZS-20 Druckluftspeicher


Druckluftspeicher CRVZS-20 korrosionsbeständig, nach EU-Richtlinie 97/23/EG, AD 2000. Volumen=20 l, Einbaulage=Kondensatablass nach unten, Entspricht Norm=AD 2000-Merkblatt, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Zertifikat ausstellende Stelle=CRN0H15669.5C
Druckluftspeicher CRVZS-20 korrosionsbeständig, nach EU-Richtlinie 97/23/EG, AD 2000. Volumen=20 l, Einbaulage=Kondensatablass nach unten, Entspricht Norm=AD 2000-Merkblatt, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft, * Stickstoff)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11660 g
Fassungsvermögen20 l
Max. Betriebsdruck16 bar
Gewicht11,66 kg
Anschlussg1 ''
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
700,08 exkl. MwSt.
/ Stück
833,10 inkl. MwSt.