CRVZS-0.75 Druckluftspeicher

CRVZS Luftbehälter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CRVZS-0.75
Rubix:439320
Hersteller:160235
EAN:4052568012168
CRVZS-0.75 Druckluftspeicher
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen0,75 l
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRVZS-0.75 Druckluftspeicher


Druckluftspeicher CRVZS-0.75 korrosionsbeständig, nach EU-Richtlinie 97/23/EG, AD 2000. Volumen=0,75 l, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=AD 2000-Merkblatt, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Stickstoff)
Druckluftspeicher CRVZS-0.75 korrosionsbeständig, nach EU-Richtlinie 97/23/EG, AD 2000. Volumen=0,75 l, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=AD 2000-Merkblatt, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft, * Stickstoff)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)250x90x70 mm
Bruttogewicht790 g
Fassungsvermögen0,75 l
Max. Betriebsdruck16 bar
Gewicht0,79 kg
Anschlussg1/4 ''
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,02 exkl. MwSt.
/ Stück
129,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen