CRQSY-12 Y-Steckverbinder

CRQS Y-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CRQSY-12
Rubix:439031
Hersteller:130660
EAN:4052568116354
CRQSY-12 Y-Steckverbinder
Technische Zusammenfassung
Werkstoffhochlegierter edelstahl
Anschluss 112
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRQSY-12 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung CRQSY-12 Baugröße=Standard, Nennweite=7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht81,74 g
Werkstoffhochlegierter edelstahl
Anschluss 112
Profilcrqsy
Anschluss 212
Max. Temperatur120 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,57 exkl. MwSt.
/ Stück
270,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage