Referenzen
Festo:CRQS-6-4
Rubix:439022
Hersteller:130651
EAN:4052568068431

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (fpm-dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | for 6 mm o.d. hose (push-in fitting) |
Produktdetails : CRQS-6-4 Steckverbindung
Steckverbindung CRQS-6-4 reduzierend. Baugröße=Standard, Nennweite=2,4 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12,09 g |
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (fpm-dichtungen) |
| Anschluss 1 | for 6 mm o.d. hose (push-in fitting) |
| Profil | gerades reduzierstück (push-in-anschluss) |
| Anschluss 2 | for 4 mm o.d. hose (push-in fitting) |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage