CRQS-1/2-12-I Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
CRQS Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CRQS-1/2-12-I
Rubix:439251
Hersteller:132336
EAN:4052568068592

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (gehäuse);fpm (dichtung);hochlegierter edelstahl (auslösering/rohrhalteklaue) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 |
Produktdetails : CRQS-1/2-12-I Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
Steckverschraubung CRQS-1/2-12-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,1 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47,3 g |
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl (gehäuse);fpm (dichtung);hochlegierter edelstahl (auslösering/rohrhalteklaue) |
| Anschluss 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage