Referenzen
Weidmuller:9552640005
Rubix:1039400
Hersteller:480811
Produktdetails : 9552640005 Crimpwerkzeug PZ 6 roto 0,14-6qmm
Crimpzangen PZ 6 roto
Ausführung: Zangen aus Stahl, mit Verriegelungsmechanismus für korrektes, vollständiges Crimpen. Schnellentriegelung bei fehlerhafter Bedienung. Griffe mit mehrkomponentiger Kunststoffummantelung. Anwendung: Zum Pressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teile 1 + 4), mit und ohne Kunststoffschutzkragen.
Trapezförmiges Pressen. Durch die drehbare Matrize können die Aderendhülsen sowohl von der Seite als auch von der Vorderseite eingeführt werden.
Crimpwerkzeug PZ 6 roto
Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, mit Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen. Durch das drehbare Gesenk ist die Einführung der Aderendhülsen sowohl von der Seite als auch von vorne möglich. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Anwendung: Trapezpressung. Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen.
Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, mit Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen. Durch das drehbare Gesenk ist die Einführung der Aderendhülsen sowohl von der Seite als auch von vorne möglich. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Anwendung: Trapezpressung. Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | crimpzange 0 25- 6qmm f.end splice |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
