97 49 05 Crimpeinsatz f. unisolierte offene Steckverbinder 4.8 6.3mm
Crimpmatrize
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:97 49 05
Rubix:1678918
EAN:4003773030867

Dokumente
Produktdetails : 97 49 05 Crimpeinsatz f. unisolierte offene Steckverbinder 4.8 6.3mm
Für das Crimpen von unisolierten, offenen Flachsteckhülsen konzipiert, deckt die Knipex Crimpmatrize einen großen Querschnittsbereich ab. Dank der drei Crimp-Positionen lässt sich die Matrize flexibel an unterschiedliche Anwendungen in der Werkstatt und im industriellen Umfeld anpassen. Sie erfüllt die Montageanforderungen für Flachsteckhülsen mit 4,8 mm und 6,3 mm Breite.
Eigenschaften:
Die Knipex Crimpmatrize ist speziell für die Verarbeitung von unisolierten, offenen Flachsteckhülsen ausgelegt. Sie ermöglicht das professionelle Crimpen von Leitern mit Querschnitten von 0,5 bis 6,0 mm², verteilt auf drei klar definierte Crimp-Bereiche. Gleichzeitig ist sie kompatibel mit Flachsteckhülsen in den Breiten 4,8 mm und 6,3 mm. Diese Crimpmatrize ist nicht geeignet für bestimmte Kontaktsystem-Serien von Herstellern wie Tyco Electronics oder Molex.
Spezifikationen:
• Kompatible Hülsenbreite: 4,8 mm und 6,3 mm
• Crimp-Kapazität: 0,5 bis 6,0 mm²
• Crimp-Bereiche je Position:
o Position 1: 0,5 bis 1,0 mm²
o Position 2: 1,5 bis 2,5 mm²
o Position 3: 4,0 bis 6,0 mm²
• Anzahl der Crimp-Positionen: 3
• AWG-Bereich: 20 bis 10
• Abmessungen: 50 × 10 mm
• Gewicht: 46 g
Normen:
• REACH-Konformität: Die Knipex Crimpmatrize entspricht der REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Eigenschaften:
Die Knipex Crimpmatrize ist speziell für die Verarbeitung von unisolierten, offenen Flachsteckhülsen ausgelegt. Sie ermöglicht das professionelle Crimpen von Leitern mit Querschnitten von 0,5 bis 6,0 mm², verteilt auf drei klar definierte Crimp-Bereiche. Gleichzeitig ist sie kompatibel mit Flachsteckhülsen in den Breiten 4,8 mm und 6,3 mm. Diese Crimpmatrize ist nicht geeignet für bestimmte Kontaktsystem-Serien von Herstellern wie Tyco Electronics oder Molex.
Spezifikationen:
• Kompatible Hülsenbreite: 4,8 mm und 6,3 mm
• Crimp-Kapazität: 0,5 bis 6,0 mm²
• Crimp-Bereiche je Position:
o Position 1: 0,5 bis 1,0 mm²
o Position 2: 1,5 bis 2,5 mm²
o Position 3: 4,0 bis 6,0 mm²
• Anzahl der Crimp-Positionen: 3
• AWG-Bereich: 20 bis 10
• Abmessungen: 50 × 10 mm
• Gewicht: 46 g
Normen:
• REACH-Konformität: Die Knipex Crimpmatrize entspricht der REACH-Verordnung und enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
Stärken
• Flexible Anpassung an verschiedene Kabelquerschnitte durch drei Crimp-Positionen
• Geeignet für unisolierte, offene Flachsteckhülsen mit 4,8 mm und 6,3 mm Breite
• Optimierte Kontaktführung in Kombination mit der optionalen Knipex Kontakt-Haltevorrichtung 97 49 95
• Geeignet für unisolierte, offene Flachsteckhülsen mit 4,8 mm und 6,3 mm Breite
• Optimierte Kontaktführung in Kombination mit der optionalen Knipex Kontakt-Haltevorrichtung 97 49 95
Anwendungen
Diese Crimpmatrize wird für die Montage und Vorbereitung von Kabelbäumen mit unisolierten, offenen Flachsteckhülsen eingesetzt. Sie ist ideal für den Einsatz in Verdrahtungswerkstätten, in der industriellen Instandhaltung sowie auf elektrischen Montagelinien, bei denen Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6,0 mm² verarbeitet werden müssen. Typische Einsatzumgebungen sind industrielle Elektroinstallationen, Schaltschrankbau und elektromechanische Anlagen mit Flachsteckhülsen in 4,8 mm oder 6,3 mm Breite. Der Einsatz eignet sich sowohl für Produktions- als auch Wartungsarbeiten, sofern die verwendeten Kontaktsysteme kompatibel sind.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | crimpmatrize |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage