CDQ2WB63TF-40DCZ Kompaktzylinder

CQ2-Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDQ2WB63TF-40DCZ
Rubix:2201514
Hersteller:00795523
CDQ2WB63TF-40DCZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2WB63TF-40DCZ Kompaktzylinder


Unser Angebot an kompakten CQ2-Zylindern wurde komplett überarbeitet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Baureihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Befestigungsmöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit einer Bohrung zwischen Ø 32 und 200 mm sind jetzt mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Es ist also nicht mehr notwendig, die Detektoren mit Schrauben zu befestigen. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten integriert. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Detektor mit doppelter Visualisierung entwickelt. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Einstellung der Montageposition mit Hilfe der Betriebsbereichsanzeige. Dies trägt dazu bei, versehentliche Beschädigungen zu vermeiden und verbessert die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1051 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub40 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,27 exkl. MwSt.
/ Stück
189,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage