Referenzen
Festo:CPX-AB-4-M12-8POL
Rubix:435652
Hersteller:526178
EAN:4052568083731

Produktdetails : CPX-AB-4-M12-8POL Anschlussblock
Anschlussblock CPX-AB-4-M12-8POL für modulares elektrisches Terminal CPX, für Zylinder-Ventil-Kombination DNCV. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Schutzart=(* IP65, * IP67), Elektrischer Anschluss=(* 4x Dose, * M12, * 8-polig), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoffinformation Gehäuse=(* PA, * PC)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97,18 g |
|---|---|
| Typ | anschlussblock für terminal cpx |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage