CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C
Rubix:436582
Hersteller:547309
EAN:4052568188009
CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,22 exkl. MwSt.
/ Stück
120,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage