Referenzen
Festo:CPV14-DZP
Rubix:434783
Hersteller:162551
EAN:4052568012519

Produktdetails : CPV14-DZP. Trennplatte
Trennplatte CPV14-DZP zum Trennen von zwei Druckzonen bei Ventilinsel CPV. Nur einmalig pro Block und nur zwischen den Ventilen zu verwenden. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56,25 g |
|---|---|
| Typ | trennplatte |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage