Referenzen
Festo:CPE18-P1-3GL-1/4
Rubix:445430
Hersteller:550163
EAN:4052568094058

Produktdetails : CPE18-P1-3GL-1/4 Grundventil
Grundventil CPE18-P1-3GL-1/4 große Packungsdichte, mit CNOMO Schnittstelle. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126,6 g |
|---|---|
| Typ | basisventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1300 l/min |
| Druckbereich | 2,5/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort