CPE18-M1H-5/3BS-1/4 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-5/3BS-1/4
Rubix:433429
Hersteller:170252
EAN:4052568137892
CPE18-M1H-5/3BS-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil cpe18-m1h-5/3bs-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-5/3BS-1/4 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-5/3BS-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)207x40x68 mm
Bruttogewicht320 g
Typmagnetventil cpe18-m1h-5/3bs-1/4
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
231,24 exkl. MwSt.
/ Stück
275,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage