CP96KDB50-0050-CER10039 Cp96Kdb50-0050-Cer10039
Pneumatischer Normzylinder SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:CP96KDB50-0050-CER10039
Rubix:2323339
Hersteller:CP96KDB50-0050-CER10039

Produktdetails : CP96KDB50-0050-CER10039 Cp96Kdb50-0050-Cer10039
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | cp96kdb50-0050-cer10039 cp96kdb50-0050-cer10039 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Verbindung | g 1/4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort