Feile Pferd Tools COR 835 150 H0, Länge: 150 mm | Form: Halbrund
Corinox-Halbrd Cor 835 150 H 0
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:COR 835 150 H0
Rubix:1279317
Hersteller:19607152
EAN:4007220304174

Produktdetails : 19607152 Corinox-Halbrd Cor 835 150 H 0
Besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1200 HV (Härte Vickers). Eignen sich besonders für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), z. B. V2A, V4A, hochhitzebeständigen Stählen, exotischen Legierungen, aber auch von faserverstärkten Kunststoffen u. ä. Werkstoffen. Durch ihre hohe Oberflächenhärte sind CORINOX®-Feilen extrem verschleiß- und standfest und ideal für die Bearbeitung von Werkstoffen geeignet, die nur schwer zu feilen sind. Sie setzen sich nicht zu. Späne werden durch leichtes Ausklopfen entfernt. In sechs verschiedenen Formen und drei verschiedenen Längen verfügbar. -Präzisionsfeilen von PFERD entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Präzisionsfeilen sind auch für Installationsarbeiten und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, der höchste Präzision erfordert, geeignet. Der Querschnitt aller Präzisionsfeilen wird im hiebfreien Bereich gemessen. -Durch ihre hohe Oberflächenhärte von 1200 HV (Härte Vickers) sind CORINOX®-Feilen extrem verschleiß- und standfest;Ideal für die Bearbeitung von Werkstoffen, die nur schwer zu feilen sind;Sie setzen sich nicht zu. Späne werden durch leichtes Ausklopfen entfernt.-Bearbeitung von Edelstahl (INOX), hochhitzebeständigen Stählen, exotischen Legierungen, faserverstärkten Kunststoffen
Corinox-Halbrd Cor 835 150 H 0
Technische Informationen
Attribute
| Form | halbrund |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
441,72 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
525,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
