CD55B40-80-X1439 ISO-Kompaktzylinder

Compact-Zylinder Serie C55

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CD55B40-80-X1439
Rubix:2193587
Hersteller:00166068
CD55B40-80-X1439 ISO-Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typintegrierter magnet
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub80 mm

Produktdetails : CD55B40-80-X1439 ISO-Kompaktzylinder


Doppeltwirkende Pneumatikzylinder mit einer Kolbenstange: Die Serie C55.Die Serie C55 wurde für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen entwickelt und bietet dank ihrer einzigartigen elastischen Dämpfung, dem Kolbenring und der Kolbenstangenlagerung, die in der gesamten Baureihe verwendet werden, eine hervorragende Tragfähigkeit. Europäische Maschinenbauer, die einen kompakten ISO-Zylinder mit einer Hublänge von bis zu 150 mm suchen, der die Vorteile standardisierter Einbaumaße bietet, haben nun die perfekte Lösung.Erhältlich mit einer Standardbohrung von 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm, einer Kolbengeschwindigkeit von 50 bis 500 mm/s, sind diese Zylinder für den Betrieb mit einem relativ niedrigen Luftdruck von 0,5 bis 0,5 bar ausgelegt.Mit Montageoptionen, die sowohl nach ISO 21287 als auch nach 6431 genormt sind, ist diese neue Zylinderreihe eine gute Ergänzung zu SMCs umfassender Kollektion von ISO/VDMA-kompatiblen Zylindern.

Technische Informationen


Attribute
Typintegrierter magnet
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub80 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,66 exkl. MwSt.
/ Stück
112,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen