Referenzen
SMC:MGPM25TF-30Z-XC6A
Rubix:3070671
Hersteller:MGPM25TF-30Z-XC6A

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : MGPM25TF-30Z-XC6A Kompaktzylinder mit Führung
Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast beim Materialtransport, Heben und Stoppen konzipiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 924 g |
|---|---|
| Typ | kompakter führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort